Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
7M632583
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
Dormer Fresa de acabamento S904 SC Blanc 8.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
7M632583
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Dormer
Código pautal
8207701000
Model
S9048.0
Type
30° End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M632583
EAN
7320760133194
UBB
500629946244
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S9048.0