text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S904 SC Blanc 4.00mm


Referência 1E106732
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 4
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 4
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Dormer
Model S9044.0
Type 30° End Mill

Números do artigo

Referência 1E106732
EAN 7320760133163
UBB 500629911099
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S9044.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.