text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S904 SC Blanc 3.00mm


Referência 2B484557
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Dormer
Model S9043.0
Type 30° End Mill

Números do artigo

Referência 2B484557
EAN 7320760133156
UBB 500629901439
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S9043.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.