text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S904 SC Blanc 20.00mm


Referência 1Y051055
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 38
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 38
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type 45° End Mill

Números do artigo

Referência 1Y051055
EAN 7320760133149
UBB 500629875450
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S90420.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.