text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S904 SC Blanc 18.00mm


Referência 0G047435
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 18
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type End Mill

Números do artigo

Referência 0G047435
EAN 7320760133118
UBB 500629865212
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S90418.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.