text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S903 SC Blanc 4.00mm


Referência 3O165022
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 4
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 4
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Model S9034.0
Type 30° End Mill

Números do artigo

Referência 3O165022
EAN 7320760133026
UBB 500629910836
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S9034.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.