text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S814HB DIN 6527 L SC Alnova 6.00mm


Cikkszám 7G237105
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Type 4 Flute End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 7G237105
EAN 7320760642658
UBB 500629933606
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S814HB6.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.