Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
2E574218
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
Dormer Fresa de acabamento S814HA DIN 6527 L SC Alnova 5.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2E574218
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Marca
Dormer
Model
S814HA5.0
Type
34° End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E574218
EAN
7320760642535
UBB
500629923474
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S814HA5.0