text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S804HB DIN 6527 K SC Alnova 25.00mm


Referência 3K836736
Comprimento total (mm) 121
Diâmetro do eixo (mm) 25
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 121
Diâmetro do eixo (mm) 25
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 25
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type End Mill

Números do artigo

Referência 3K836736
EAN 7320760641811
UBB 500629887828
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S804HB25.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.