text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 8.0mm


Referência 3G228256
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 20
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 20
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Type 6707000

Números do artigo

Referência 3G228256
EAN 7320760685495
UBB 500629952663
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S7618.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.