text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 6.0mm


Referência 3C188697
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Type 4 Flute End Mill

Números do artigo

Referência 3C188697
EAN 7320760685488
UBB 500629938407
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S7616.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.