text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 4.0mm


Referência 9E574995
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Dormer
Model S7614.0
Type 40° End Mill

Números do artigo

Referência 9E574995
EAN 7320760685464
UBB 500629915884
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S7614.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.