text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 3.0mm


Referência 9B243450
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 9
Número de dentes 4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 9
Número de dentes 4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Dormer
Type End Mill

Números do artigo

Referência 9B243450
EAN 7320760685457
UBB 500629906222
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S7613.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.