text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 10.0mm


Article number 0S738139
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type 40° End Mill

Article numbers

Article number 0S738139
EAN 7320760685501
UBB 500629822494
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  S76110.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.