text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S715 SC Aluminium-Chrome-Nitride 6.0mm


Referência 8C341550
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 38
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 38
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type End Mill

Números do artigo

Referência 8C341550
EAN 7320760681794
UBB 500629937821
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S7156.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.