text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End Mill 10mm HM 10mm Cylindrical 2-Teeth 70mm


Cikkszám 1D594363
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 10
Working length (mm) 22
Number of teeth 2
Cutting material Other
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 10
Working length (mm) 22
Number of teeth 2
Cutting material Other
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 10
Brand Dormer
Commodity code 8207701000
Type End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 1D594363
EAN 7320760681480
UBB 500629820662
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S61010.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.