text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 8.00mm


Referência 4M509910
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Código do produto 8207703700
Model C9078.0
Type 45° End Mill

Números do artigo

Referência 4M509910
EAN 7320760075975
UBB 500629948489
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C9078.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.