Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7F068055
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
Dormer Fresa de acabamento C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 5.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7F068055
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Marca
Dormer
Model
C9075.0
Type
45° End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F068055
EAN
7320760075951
UBB
500629924464
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C9075.0