text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 4.00mm


Referência 3I524503
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Type End Mill

Números do artigo

Referência 3I524503
EAN 7320760075944
UBB 500629913236
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C9074.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.