text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C346 DIN 844-L HSSE Blanc 5.00mm

Entrega em 3 semanas

Referência 6O735496
Comprimento total (mm) 68
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 24
Número de dentes 3
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 68
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 24
Número de dentes 3
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Dormer
Type End Mill

Números do artigo

Referência 6O735496
EAN 7320760122310
UBB 500629925032
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C3465.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.