text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C346 DIN 844-L HSSE Blanc 13.00mm


Referência 7Z485925
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 3
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 3
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 13
Marca Dormer
Type End Mill

Números do artigo

Referência 7Z485925
EAN 7320760126264
UBB 500629841205
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C34613.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.