Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
5J532293
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
Dormer Fresa de acabamento C273 DIN 844-L HSSE PM Blanc 5.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5J532293
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
24
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
24
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5.5
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J532293
EAN
7320760355091
UBB
500629920652
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C2735.5