Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
4Y253233
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
Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4Y253233
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8.5
Marca
Dormer
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y253233
EAN
7320760354858
UBB
500629945253
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C2478.5