Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0P060541
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
Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0P060541
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Dormer
Código do produto
8207703700
Model
C2478.0
Type
30° End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0P060541
EAN
7320760354841
UBB
500629948067
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C2478.0