text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 7.00mm


Referência 2E867951
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 16
Número de dentes 4
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 16
Número de dentes 4
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 7
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Type End Mill

Números do artigo

Referência 2E867951
EAN 7320760354827
UBB 500629944009
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C2477.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.