Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0H431972
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
Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H431972
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
16
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
16
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6.5
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H431972
EAN
7320760354810
UBB
500629931212
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C2476.5