Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
5T736563
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
Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 3.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5T736563
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Dormer
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T736563
EAN
7320760354728
UBB
500629903252
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C2473.0