Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
4K042943
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
Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 17.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4K042943
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Comprimento de trabalho (mm)
32
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
17
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Comprimento de trabalho (mm)
32
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
17
Marca
Dormer
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4K042943
EAN
7320760609316
UBB
500629864488
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C24717.0