text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 13.00mm


Referência 0C088717
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 4
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 4
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 13
Marca Dormer
Type End Mill

Números do artigo

Referência 0C088717
EAN 7320760354612
UBB 500629840629
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C24713.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.