Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7A368721
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
Dormer Fresa de acabamento C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 10.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7A368721
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
22
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
22
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Marca
Dormer
Type
30° End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A368721
EAN
7320760354582
UBB
500629817049
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C24710.0