text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm


Referência 4W509413
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Model C2466.0
Type 30° End Mill

Números do artigo

Referência 4W509413
EAN 7320760354568
UBB 500629933861
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C2466.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.