text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 5.00mm


Referência 4D905126
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Dormer
Model C2465.0
Type 30° End Mill

Números do artigo

Referência 4D905126
EAN 7320760356234
UBB 500629923888
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C2465.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.