text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 16.00mm


Referência 6R160651
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Dormer
Type 30° End Mill

Números do artigo

Referência 6R160651
EAN 7320760354490
UBB 500629853416
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C24616.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.