Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9E875618
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
Dormer Fresa curta S813HA DIN 6527 L SC Alnova 16.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9E875618
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
16
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9E875618
EAN
7320760642306
UBB
500572709235
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S813HA16.0