Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
5M208762
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
Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 7.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5M208762
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
7
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M208762
EAN
7320760641149
UBB
500572487477
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S803HA7.0