text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm


Referência 1K821890
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 6
Número de dentes 3
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 6
Número de dentes 3
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Dormer
Model S803HA5.0
Type 28° Slot End Mill

Números do artigo

Referência 1K821890
EAN 7320760641101
UBB 500572367752
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA5.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.