Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9H652624
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
Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 4.80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H652624
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
6
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
6
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4.8
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H652624
EAN
7320760641095
UBB
500572712445
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S803HA4.8