text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 4.50mm


Referência 7P700037
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4.5
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 7P700037
EAN 7320760641088
UBB 500572662772
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA4.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.