text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.80mm


Article number 4M886816
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3.8
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3.8
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type Slot End Mill

Article numbers

Article number 4M886816
EAN 7320760641064
UBB 500572457686
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  S803HA3.8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.