Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1F726155
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
Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1F726155
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
4
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
4
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1F726155
EAN
7320760641040
UBB
500572363041
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S803HA3.0