text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.50mm


Referência 4P345174
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2.5
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 4P345174
EAN 7320760641026
UBB 500572460979
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.