text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.00mm


Referência 6T258975
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 6T258975
EAN 7320760641019
UBB 500572635489
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA2.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.