text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 12.00mm


Referência 6C603819
Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 6C603819
EAN 7320760641217
UBB 500572505294
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA12.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.