text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm


Referência 4E492137
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 3
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 3
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 1
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Model S803HA1.0
Type 28° Slot End Mill

Números do artigo

Referência 4E492137
EAN 7320760640982
UBB 500572448453
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA1.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.