Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
6H277055
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
Dormer Fresa curta S802HB DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6H277055
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
6
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
54
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
6
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Marca
Dormer
Código pautal
8207701000
Model
S802HB5.0
Type
28° Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H277055
EAN
7320760640784
UBB
500572621935
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S802HB5.0