text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S802HA DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm


Referência 6S453836
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 9
Número de dentes 2
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 9
Número de dentes 2
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 6S453836
EAN 7320760640548
UBB 500572634565
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S802HA8.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.