Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
3A194750
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
Dormer Fresa curta S802HA DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3A194750
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
4
Número de dentes
2
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
4
Número de dentes
2
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3A194750
EAN
7320760640425
UBB
500572414521
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S802HA3.0