text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S802HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm


Referência 5F832773
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 3
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 1
Marca Dormer
Model S802HA1.0
Type 28° Slot End Mill

Números do artigo

Referência 5F832773
EAN 7320760640364
UBB 500572480027
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S802HA1.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.