text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm


Referência 2J403257
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Model C3678.0
Type 40° Slot End Mill

Números do artigo

Referência 2J403257
EAN 7320760355404
UBB 500572395480
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C3678.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.