Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
6S162267
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
Dormer Fresa curta C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 5.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6S162267
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
3
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
3
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6S162267
EAN
7320760355374
UBB
500572634151
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C3675.0